Theben - Actionneur HMT 6 KNX triac 6 c chauff sol
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
grandeur de commande continue - Oui
grandeur de commande commutable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003468490532
Réf. Sonepar
00073849053
Réf. Fournisseur
4900273
Réf. Commerciale
Theben
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
grandeur de commande continue
Oui
grandeur de commande commutable
Oui
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
17
couplage au bus inclus
Oui
module de bus amovible
Non
fonction de protection des vannes
Oui
commutation manuelle
Non
Courant de coupure max. (charge résistive)
2 A
nombre de sorties
6
courant de sortie max.
1 A
indice de protection (IP)
IP20
Actionneur KNX Triac 6 circuits chauffage sol