Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Theben - Actionneur sans fil encastré 1 voie chauffage élec 10 A KNX RF. Data Secure

Theben - Actionneur sans fil encastré 1 voie chauffage élec 10 A KNX RF. Data Secure

THEBEN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - encastré

  • grandeur de commande continue - Oui

  • grandeur de commande commutable - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4003468491867

Réf. Sonepar

00073849186

Réf. Fournisseur

4941642

Réf. Commerciale

Theben

système de bus KNX

Oui

autres systèmes de bus

sans

mode de pose

encastré

grandeur de commande continue

Oui

grandeur de commande commutable

Oui

système de bus KNX-radio

Oui

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

radio bidirectionnelle

Non

couplage au bus inclus

Oui

module de bus amovible

Non

fonction de protection des vannes

Oui

commutation manuelle

Non

nombre d’entrées numériques

0

Courant de coupure max. (charge résistive)

16 A

nombre de sorties

1

courant de sortie max.

16 A

tension de commutation

230...240 V

indice de protection (IP)

autre

profondeur min. de la boîte d'encastrement

30 mm

Actionneur sans fil encastré 1 voie chauffage élec 10 A KNX RF. Data Secure. Régulateur de température intégré. 2 entrées binaires pour contacts tels que bouton poussoir, interrupteur, capteur de température.

Les Atouts de l'article:

Actionneur radio 1 canal encastré pour chauffage électrique 10 A, KNX RF, Data Secure. Pour le raccordement direct de chauffages électriques avec une puissance de commutation élevée. Montage facile grâce à un boîtier particulièrement compact. Mise en service et communication sécurisées grâce au cryptage. Régulateur de température intégré également configurable comme chauffage d'appoint avec 2 entrées binaires pour contacts libres de potentiel tels que boutons-poussoirs, interrupteur, contacts de fenêtre et sonde de température (entrée I2). Surveillance de la température intégrée pour une sécurité accrue, par ex. en cas de surcharge.