Theben - Actionneur variateur 2 c
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - autre
modèle - actionneur de variateur
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre de sorties - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003468480045
Réf. Sonepar
00073848004
Réf. Fournisseur
4800470
Réf. Commerciale
Theben
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
autre
modèle
actionneur de variateur
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
nombre de sorties
2
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
4
couplage au bus inclus
Oui
module de bus amovible
Non
commande auxiliaire possible
Non
commande sur site/commande manuelle
Oui
avec affichage LED
Oui
puissance de sortie
10...800 W
puissance supplémentaire utilisable
Non
type de charge
universel et LED
courant de commande max.
0 mA
puissance max. de commutation LED
400 W
tension
230...230 V
fonctionnement en parallèle possible
Non
fréquence
50...50 Hz
indice de protection (IP)
IP20
Actionneur de variation 2 circuits. 400W LED par circuits.