Theben - Actionneur variation 1 C RF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - autre
modèle - actionneur de variateur
mode de pose - encastré
nombre de sorties - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003468480236
Réf. Sonepar
00073848023
Réf. Fournisseur
4800670
Réf. Commerciale
Theben
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
autre
modèle
actionneur de variateur
mode de pose
encastré
nombre de sorties
1
système de bus KNX-radio
Oui
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Oui
couplage au bus inclus
Oui
module de bus amovible
Non
commande sur site/commande manuelle
Non
avec affichage LED
Non
puissance de sortie
10...250 W
puissance supplémentaire utilisable
Non
type de charge
universel et LED
puissance max. de commutation LED
250 W
tension
230...230 V
fonctionnement en parallèle possible
Non
fréquence
50...60 Hz
indice de protection (IP)
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement
35 mm
Actionneur variation1 canal RF. 2 entrées binaires pour bouton poussoir, Détection auto des charges. Courbe de variation réglable pour éviter le clignotement. 250 W LED. Protection contre les surcharges.