Theben - Actionneur volet 1 C KNX RF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - encastré
nombre d'entrées - 1
système de bus KNX-radio - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003468491416
Réf. Sonepar
00073849141
Réf. Fournisseur
4941650
Réf. Commerciale
Theben
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
mode de pose
encastré
nombre d'entrées
1
système de bus KNX-radio
Oui
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Oui
couplage au bus inclus
Non
module de bus amovible
Non
commande sur site/commande manuelle
Non
avec affichage LED
Non
courant de commutation résistif
5 A
nombre max. de sorties de store vénitien
1
fonction commutation
Non
type de courant
AC
indice de protection (IP)
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement
35 mm
Actionneur volet roulant 1 canal KNX RF. 2 entrées binaires pour bouton poussoir, fonction protection solaire. Contact 5A/230V. Protection intégrée contre les surcharges.