En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Theben - Applique LED U 8,5W + détecteur

Theben - Applique LED U 8,5W + détecteur

THEBEN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 11 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux utile - 760 lm

  • indice de protection (IP) - IP55

  • classe de protection - II

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4003468101230

Réf. Sonepar

00073000031

Réf. Fournisseur

1020903

Réf. Commerciale

Theben

puissance du système

11 W

température de couleur

3000...3000 K

flux lumineux utile

760 lm

indice de protection (IP)

IP55

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

aluminium

type de connexion

borne à vis

flux lumineux

760...760 lm

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

montage mural

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage par serrage

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

réglabilité

non ajustable

avec détecteur de mouvement

Oui

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

douille

sans

traitement de la surface

revêtu par poudre

matériau de la verrine

plastique transparent

surface brossée

Oui

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

courant nominal de la LED à courant constant

0...10 mA

appareillage

non requis

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Non

variation en fonction de la commande

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Oui

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Non

réflecteur

ultra brillant

élément de distribution de lumière

réflecteur

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

émission de lumière

direct/indirect

classe d’efficience énergétique

A++

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

taux de distortion harmonique

27

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

20 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

régulation constante du flux lumineux

Non

Degré de protection (NEMA)

4

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-25...45 °C

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.95

température de couleur réglable

niveaux

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

largeur

126 mm

hauteur/profondeur

147 mm

longueur

65 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

4

section de conducteur

2.5 mm²

section de conducteur connectable

0...2.5 mm²

protection contre l'incendie « D »

Non

alimentation de secours intégrée

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

efficience du luminaire

93 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

compatible IFTTT

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

Applique LED U 8,5W + détecteur 180° portée 10 m. Alimentation 230V, IP55, couleur 3000K, 760 lm. Interconnectable 868 MHz. Couleur aluminium

Les Atouts de l'article:

Applique à LED design de 8,5 W avec détecteur de mouvement. Sortie lumineuse vers le haut (Up). Boîtier haut de gamme en profilé extrudé d'aluminium anodisé conçu pour un usage extérieur. Commande automatique de l'éclairage en fonction de la présence et de la luminosité. Angle de détection de 180° pour une portée de 10 m. Fonctions d'apprentissage, test, interrupteur crépusculaire, lumière d'orientation variable et interruption nocturne calculée automatiquement. Réglable par télécommande theSenda S et P, par theSenda B et l'appli theSenda Plug ou par potentiomètre sur l'appareil. Classe de protection II. IP 55 pour montage en extérieur. Réglage de luminosité 2…800 lux. Réglage de temporisation 10 sec…20 min. Flux lumineux 760 lm. Température de couleur 3000k. Alimentation 230V 50 Hz. Interconnectivité par système radio, 6 canaux différents possibles. LED longue durée : L80/B10 50 000 heures. Montage simple avec socle enfichable