Theben - Bouton poussoir 4 canaux
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 4
nombre de touches - 4
traitement de la surface - laqué / peint
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003468480250
Réf. Sonepar
00073848025
Réf. Fournisseur
4800414
Réf. Commerciale
Theben
mode de pose
encastré
nombre de points d'actionnement
4
nombre de touches
4
traitement de la surface
laqué / peint
couleur
blanc
système de bus KNX
Non
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
autres systèmes de bus
autre
radio bidirectionnelle
Non
avec protection contre le vol/démontage
Non
couplage au bus inclus
Oui
avec affichage LED
Oui
avec champ d'inscription
Oui
avec affichage
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
avec thermostat d'ambiance
Non
avec capteur infrarouge
Non
indice de protection (IP)
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement
20 mm
Bouton poussoir 4 canaux pour commutation, variation, commande des stores, scénarios. Sonde de température. Dim 85x85x18,5 mm. IP20, classe 3.
Les Atouts de l'article:
Interrupteur tactile avec 4 touches et 4 LED d'état. Commande des fonctions commutation, variation, store, scène dans le système LUXORliving. LED d'état multicolores. Réglage automatique de la luminosité des LED d'état en fonction de la luminosité ambiante. Sonde de température intégrée pour régulation de la température ambiante avec actionneurs de chauffage LUXORliving. Montage de deux capteurs tactiles iON sur boîte double standard possible avec l'accessoire 9070822. Couvercle transparent pour étiquetage individuel inclus dans la livraison.