Theben - Capteur météo LUXORliving M100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - capteur multiple
mode de pose - saillie
signal acoustique - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003468480281
Réf. Sonepar
00073848028
Réf. Fournisseur
4800491
Réf. Commerciale
Theben
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
autre
modèle
capteur multiple
mode de pose
saillie
signal acoustique
Non
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
couplage au bus inclus
Oui
avec DCF77
Non
avec chauffage
Oui
couleur
blanc
entrée analogique
Non
nombre d’entrées numériques
0
station météo
Oui
indice de protection (IP)
IP44
Capteur anémomètre + pluie + température + luminosité.Capteur à combiné avec la centrale météo LUXORliving M130.Transmission des valeurs mesurées à un maximum de 20 stations météo LUXORliving M130.