Theben - Capteur modulaire LUNA 134 KNX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
finition du capteur - capteur de lumière séparé
nombre de canaux - 10
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003468130032
Réf. Sonepar
00073813003
Réf. Fournisseur
1349200
Réf. Commerciale
Theben
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
finition du capteur
capteur de lumière séparé
nombre de canaux
10
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
avec affichage LED
Oui
couplage au bus inclus
Oui
ajustage
1...100000 lx
indice de protection (IP)
IP20
Interrupteur crépusculaire. Protocole KNX. 10 canaux. Réglage luminosité 1-100000 lux. TEMPO à l'enclenchement 0-20 min. Capteur extérieur montage Fixation saillie