Theben - Capteur optique KNX pour montage au plafond saillie - 2269301

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
modèle - détecteur de présence
mode de pose - saillie
système de bus KNX-radio - Non
système de bus radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4003468220108
Réf. Sonepar
00073822010
Réf. Fournisseur
2269301
Marque
Theben
système de bus KNX:
Oui
modèle:
détecteur de présence
mode de pose:
saillie
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
commande auxiliaire possible:
Oui
protection au ras du mur:
Non
commutateur de sélection:
Non
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Non
certifié DALI-1:
Non
hauteur de montage optimale:
3 m
largeur de portée max.:
5.25 m
longueur de portée max.:
5.25 m
champ de détection de diamètre au sol:
10.5 m
nombre de canaux:
12
durée de marche max.:
60 min
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
adapté à un montage au plafond:
Oui
montage mural:
Non
alimentation électrique du bus:
Oui
avec détection du champ arrière:
Non
avec capteur acoustique:
Non
largeur:
86 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
50 mm
diamètre:
86 mm
avec câble de raccordement:
Non
Les Atouts de l'article:
Réduisez drastiquement votre facture d'électricité avec le Theben 2269301. Ce détecteur de présence intelligent allume et éteint automatiquement la lumière, optimisant ainsi votre consommation énergétique. Idéal pour les bureaux et les pièces fréquentées


