Theben - Cellule saillie analogique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - capteur de lumière
largeur - 45 mm
hauteur - 95 mm
profondeur - 45 mm
diamètre - 48 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003468904275
Réf. Sonepar
00073890427
Réf. Fournisseur
9070416
Réf. Commerciale
Theben
modèle
capteur de lumière
largeur
45 mm
hauteur
95 mm
profondeur
45 mm
diamètre
48 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Cellule analogique fixation saillie pour LUNA 108/109/110