Theben - Centrale systeme LUXORliving
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées - 2
nombre de sorties - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003468480168
Réf. Sonepar
00073848016
Réf. Fournisseur
4800495
Réf. Commerciale
Theben
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
autre
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées
2
nombre de sorties
2
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
largeur en nombre de modules
2
commande sur site/commande manuelle
Oui
indice de protection (IP)
IP20
couplage au bus inclus
Oui
Centrale système. Gamme LUXORliving