Theben - Compteur horaire 230v modulaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - analogique
mode de pose - rail DIN
plage de comptage - 99999 h
tension d'entrée - 230...230 V
type de tension - AC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003468140918
Réf. Sonepar
00073814091
Réf. Fournisseur
1450000
Réf. Commerciale
Theben
modèle
analogique
mode de pose
rail DIN
plage de comptage
99999 h
tension d'entrée
230...230 V
type de tension
AC
fonction réinitialisation
sans
indicateur de fonctionnement
Oui
nombre de chiffres
6
fréquence de tension d'entrée
50...50 Hz
type d’entraînement
synchronisé avec le secteur
largeur
35 mm
hauteur
65.5 mm
largeur en nombre de modules
2
profondeur d'encastrement
55 mm
largeur de la façade
35 mm
hauteur de la façade
45 mm
diamètre de l'échancrure du panneau avant
0 mm
indice de protection (IP)
IP65
Degré de protection (NEMA)
1
Compteur horaire 99999.9 H, modulaire pour rail DIN. Tension 230V. sans remise à zéro. Raccordement bornes à vis.