Theben - Coupleur de ligne KNX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
système de bus KNX-radio - Non
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003468900253
Réf. Sonepar
00073890025
Réf. Fournisseur
9070880
Réf. Commerciale
Theben
système de bus KNX
Oui
système de bus KNX-radio
Non
autres systèmes de bus
sans
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules
2
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
Coupleur de ligne KNX. Largeur 2 Modules 35 mm