Theben - Coupleur média RF/KNX RF1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - coupleur de médias
mode de pose - encastré
protocole - TCP/IP
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003468905036
Réf. Sonepar
00073890503
Réf. Fournisseur
9070868
Réf. Commerciale
Theben
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
modèle
coupleur de médias
mode de pose
encastré
protocole
TCP/IP
système de bus KNX-radio
Oui
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Oui
nombre de canaux
1
nombre d'appareils max. par canal
1
protection contre le démontage
Non
avec affichage LED
Oui
possibilité de mise à jour
Oui
tension de fonctionnement
30...30 V
dépendant du fournisseur
Non
visualisation
Non
serveur Web
Non
interface radio
Oui
interface IR
Non
indice de protection (IP)
IP20
Coupleur média relie les appareils KNX RF avec le bus à paire torsadée. La tension du bus fourni l'alimentation. Portée max 30 m. Fonction répéteur intégrée.
Les Atouts de l'article:
Relie des appareils KNX RF d'une ligne à commande radio à un bus à paire torsadée - La tension du bus KNX fournit l'alimentation en tension - Prend en charge les Longues trames pour « KNX Secure » et permet en parallèle le téléchargement rapide de grandes applications - Des portées de 30 m max. sont possibles à l'intérieur du bâtiment - Dispose d'une fonction répéteur, cela signifie que des télégrammes reçus sont envoyés de nouveau pour augmenter la portée