Theben - Détect mouv HF 180° noir theLedaB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 12 m
commutateur de sélection - Non
durée de marche max. - 20 min
angle de détection horizontal - 0...180 °
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003468905081
Réf. Sonepar
00073890508
Réf. Fournisseur
9070801
Réf. Commerciale
Theben
modèle
détecteur de mouvement
longueur de portée max.
12 m
commutateur de sélection
Non
durée de marche max.
20 min
angle de détection horizontal
0...180 °
mode de pose
autre
régulation de la lumière
Non
commande HVAC
Non
interconnectable
Non
adapté pour une transmission sans fil
Oui
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Non
hauteur de montage
2 m
largeur de portée max.
6 m
sensibilité ajustable
Non
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
spécial animaux
Non
surveillance de cage d'escalier
Non
combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir
Non
avec éclairage d'orientation
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermodurci
adapté à la classe de protection (IP)
IP55
durée de marche min.
5 s
retard à la coupure par auto-apprentissage
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
couleur
noir
numéro RAL (équivalent)
9005
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Détecteur de mouvement HF 433 Mhz noir pour theLeda B + télécommande fournie. Angle de détection 180°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 140W. temporisation 5 sec à 15 min.