Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Theben - Détecteur de mouvement 170° pour montage mural à l'intérieur

Theben - Détecteur de mouvement 170° pour montage mural à l'intérieur

THEBEN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - détecteur de mouvement

  • mode de pose - encastré

  • angle de détection horizontal - 0...170 °

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4003468480472

Réf. Sonepar

00073848047

Réf. Fournisseur

4800350

Réf. Commerciale

Theben

système de bus KNX

Non

autres systèmes de bus

sans

modèle

détecteur de mouvement

mode de pose

encastré

angle de détection horizontal

0...170 °

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

radio bidirectionnelle

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

mat

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9010

transparent

Non

couplage au bus inclus

Oui

commande auxiliaire possible

Non

protection au ras du mur/surveillance du champ arrière

Non

commutateur de sélection

Non

spécial animaux

Non

surveillance de cage d'escalier

Oui

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Non

retard à la coupure par auto-apprentissage

Non

certifié DALI-1

Non

hauteur de montage optimale

1.1 m

largeur de portée max.

17 m

longueur de portée max.

17 m

champ de détection de diamètre au sol

17 m

nombre d’entrées numériques

0

nombre de canaux

1

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

Détecteur de mouvement . Zone de détection rectangulaire 170°, 14 m x 17 m (238 m2) pour hauteur de montage de 1,2 m. Sonde de température intégrée. Bouton-poussoir intégré.

Les Atouts de l'article:

Détecteur de mouvement (IRP) pour montage mural à l'intérieur - Zone de détection rectangulaire 170°, 14 m x 17 m (238 m2 ) pour hauteur de montage de 1,2 m - Mesure de la lumière mixte appropriée aux lampes fluorescentes (FL/PL/ESL), aux lampes halogènes/à incandescence et aux LED - Sonde de température intégrée - Bouton-poussoir intégré - Extension de la zone de détection grâce au montage maître/esclave - Sensibilité réglable - Avec cadre de recouvrement Theben - Convient également à de nombreux programmes d'interrupteurs courants (avec accessoires), voir www.theben.fr/theMura