Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Theben - Détecteur pres. encast. 180° relais

Theben - Détecteur pres. encast. 180° relais

THEBEN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 17 m

  • durée de marche max. - 60 min

  • angle de détection horizontal - 0...170 °

  • Puissance de coupure max. - 2300 W

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4003468200162

Réf. Sonepar

00073820016

Réf. Fournisseur

2060755

Réf. Commerciale

Theben

modèle

détecteur de présence

longueur de portée max.

17 m

durée de marche max.

60 min

angle de détection horizontal

0...170 °

Puissance de coupure max.

2300 W

type de capteur

infrarouge

avec interface DALI

Non

régulation de la lumière

Non

commande HVAC

Oui

marche forcée

Non

arrêt forcé

Non

spécial animaux

Non

protection au ras du mur/surveillance du champ arrière

Non

interconnectable

Oui

angle de balayage

170 °

hauteur de montage optimale

1.2 m

surveillance de cage d'escalier

Oui

commutateur de pontage

Non

largeur de portée max.

7 m

champ de détection de diamètre au sol

17 m

adapté pour une transmission sans fil

Non

commandable à distance

Oui

avec télécommande

Non

sensibilité ajustable

Oui

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

avec voyant

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Oui

adapté à un montage au plafond

Non

adapté à un montage en applique

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

mode de pose

encastré

type de connexion

borne automatique

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Non

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

traitement antibactérien

Non

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9010

transparent

Non

indice de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

type de tension

AC

fréquence

50...60 Hz

tension nominale

230 V

durée de marche min.

1 s

déclenchement retardé

1800 s

enclenchement retardé

0 s

luminosité de déclenchement

5...3000 lx

puissance max. de commutation LED

450 W

adapté à une charge C

Non

température

-15...45 °C

courant de démarrage max.

10 A

courant de démarrage min.

0.1 A

commande auxiliaire possible

Oui

fonction d'alarme

Non

largeur

68 mm

hauteur

68 mm

profondeur

57 mm

diamètre

68 mm

largeur d'encastrement

68 mm

profondeur d'encastrement

37 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Détecteur présence sans cadre facade. Fix murale encastrée. Angle de détect 180°, portée 17 m à 1.2 m de haut.IP20. Alim 230V raccordement 3/5 fils y compris neutre. CVC 2A, éclairage 10A/230V. Max 450W LED. Compatible avec esclave 2060660