Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Theben - Détect mouv 180° RC blanc theLedaB - 9070800

THEBEN
CopieCopie
Theben - Détect mouv 180° RC blanc theLedaB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 12 m

  • commutateur de sélection - Non

  • durée de marche max. - 20 min

  • angle de détection horizontal - 0...180 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468905074

Réf. Sonepar

00073890507

Réf. Fournisseur

9070800

Marque

Theben

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

12 m

commutateur de sélection:

Non

durée de marche max.:

20 min

angle de détection horizontal:

0...180 °

couleur:

blanc

mode de pose:

autre

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

interconnectable:

Non

adapté pour une transmission sans fil:

Oui

protection au ras du mur:

Non

hauteur de montage:

2 m

largeur de portée max.:

6 m

sensibilité ajustable:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Non

combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermodurci

sans halogène:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP55

durée de marche min.:

5 s

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Détecteur de mouvement 433 Mhz blanc pour theLeda B + télécommande fournie. Angle de détection 180°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 140W. temporisation 5 sec à 15 min.

Les Atouts de l'article:

Le Détecteur de mouvement theLeda B Theben 9070800 assure une détection des mouvements pour un contrôle automatique de l'éclairage extérieur. Conçu pour une installation en façade, il garantit efficacité énergétique tout en offrant une esthétique discrète