Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Theben - Détecteur mouv. encast. 180° minut

Theben - Détecteur mouv. encast. 180° minut

THEBEN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 17 m

  • angle de détection horizontal - 0...170 °

  • type de capteur - infrarouge

  • avec interface DALI - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4003468200148

Réf. Sonepar

00073820014

Réf. Fournisseur

2060670

Réf. Commerciale

Theben

modèle

détecteur de mouvement

longueur de portée max.

17 m

angle de détection horizontal

0...170 °

type de capteur

infrarouge

avec interface DALI

Non

régulation de la lumière

Non

commande HVAC

Non

marche forcée

Non

arrêt forcé

Non

spécial animaux

Non

protection au ras du mur/surveillance du champ arrière

Non

interconnectable

Oui

angle de balayage

170 °

hauteur de montage optimale

1.2 m

surveillance de cage d'escalier

Oui

commutateur de pontage

Non

largeur de portée max.

7 m

champ de détection de diamètre au sol

17 m

adapté pour une transmission sans fil

Non

commandable à distance

Non

avec télécommande

Non

sensibilité ajustable

Oui

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

avec voyant

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Oui

adapté à un montage au plafond

Non

adapté à un montage en applique

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

mode de pose

encastré

type de connexion

borne automatique

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Non

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

traitement antibactérien

Non

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9010

transparent

Non

indice de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

type de tension

AC

fréquence

50...60 Hz

tension nominale

230 V

déclenchement retardé

1800 s

luminosité de déclenchement

5...1000 lx

adapté à une charge C

Non

température

-15...45 °C

courant de démarrage min.

0.1 A

commande auxiliaire possible

Non

fonction d'alarme

Non

largeur

85 mm

hauteur

85 mm

profondeur

50 mm

diamètre

85 mm

largeur d'encastrement

85 mm

profondeur d'encastrement

32 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

35 mm

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Détecteur de mouvement. fixation murale encastrée. Angle de détection 180°, portée 17 m à 1.2 m de haut.IP20. Raccordement 2 fils uniquement minuterie. Contact impulsion.

Les Atouts de l'article:

Détecteur de mouvement passif infrarouge pour montage mural encastré. Zone de détection semi-circulaire 170°, jusqu'à 14 x 17 m. Version bifilaire obligatoirement associée à une minuterie d‘escalier pour la commutation des lampes. Valeur de la luminosité réglable, fonction d‘apprentissage du seuil de luminosité. Bouton-poussoir intégré (désactivable).