Theben - Détecteur mouvement mural design Tecta 180° blanc 14 mètres IP55 BLE - 1010105

THEBEN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur de portée max.:

14 m

couleur:

blanc

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 14 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • angle de détection horizontal - 0...180 °

  • Puissance de coupure max. - 2300 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4003468102053

Réf. Sonepar

00073810205

Réf. Fournisseur

1010105

Marque

Theben

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

14 m

durée de marche max.:

30 min

angle de détection horizontal:

0...180 °

Puissance de coupure max.:

2300 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Non

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Oui

angle de balayage:

180 °

hauteur de montage optimale:

2.2 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

7 m

champ de détection de diamètre au sol:

14 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

saillie

type de connexion:

borne à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

durée de marche min.:

2 s

déclenchement retardé:

1800 s

luminosité de déclenchement:

2...1000 lx

puissance max. de commutation LED:

600 W

adapté à une charge C:

Oui

température:

-25...55 °C

courant de démarrage min.:

0.1 A

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

largeur:

95 mm

hauteur:

95 mm

profondeur:

52 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Oui

montage mural:

Oui

tension nominale (Un):

220...230 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

Détecteur mouvement mural design Tecta 180° blanc 14 m IP 55 BLE portée 14 m. Sortie de commutation 400 W LED. Réglages lux, temporisation, sensibilité et zone de détection par Bluetooth. Mode crépusculaire et fonction test.

Les Atouts de l'article:

Détecteur de mouvement mural TECTA D180i WH

Détecteur certifié sensNORM

Un détecteur de mouvement design fait pour l'extérieur (IP55) équipé d'une lentille intégrée. Le détecteur est prévu pour une installation murale.

Couleur blanc. Détection 180° avec portée jusqu’à 14 m selon hauteur de montage
Compatible LED jusqu’à 600 W, équipé de contact zéro-cross pour préserver les relais.

Réglage par application Bluetooth pour sélectionner différents modes (auto, éclairage permanent, D-mode), couplage possible entre détecteur pour créer des groupes, modification de la zone de détection pour s’adapter à l’environnement

Détection anti-angle mort pour avoir une détection immédiate

Mesure permanente de la luminosité pour éteindre la lumière si la luminosité est suffisante même en cas de mouvement (fonction désactivable)

Un détecteur design et performant pour sécuriser et automatiser l’éclairage extérieur