Theben - Détecteur mouvement mural design Tecta 280° anthracite 12 mètres IP55 BLE - 1010111


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - détecteur de mouvement 
- longueur de portée max. - 25 m 
- durée de marche max. - 30 min 
- angle de détection horizontal - 0...280 ° 
- Puissance de coupure max. - 2300 W 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
EAN
4003468102084
Réf. Sonepar
00073810208
Réf. Fournisseur
1010111
Marque
Theben
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
25 m
durée de marche max.:
30 min
angle de détection horizontal:
0...280 °
Puissance de coupure max.:
2300 W
couleur:
anthracite
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Non
arrêt forcé:
Non
spécial animaux:
Oui
protection au ras du mur:
Oui
interconnectable:
Oui
angle de balayage:
280 °
hauteur de montage optimale:
3 m
surveillance de cage d'escalier:
Non
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
12 m
champ de détection de diamètre au sol:
25 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
saillie
type de connexion:
borne à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
7016
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
type de tension:
AC
fréquence:
50...50 Hz
durée de marche min.:
2 s
déclenchement retardé:
1800 s
luminosité de déclenchement:
2...1000 lx
puissance max. de commutation LED:
600 W
adapté à une charge C:
Oui
température:
-25...55 °C
courant de démarrage min.:
0.1 A
commande auxiliaire possible:
Non
fonction d'alarme:
Non
largeur:
95 mm
hauteur:
129 mm
profondeur:
115.5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Oui
montage mural:
Oui
tension nominale (Un):
220...230 V
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvement mural TECTA D280i AN
Détecteur certifié sensNORM
Un détecteur de mouvement design fait pour l'extérieur (IP55) équipé d'une lentille intégrée. Le détecteur est prévu pour une installation murale.
Couleur anthracite. Détection 280° avec portée jusqu’à 12 m selon hauteur de montage
Compatible LED jusqu’à 600 W, équipé de contact zéro-cross pour préserver les relais.
Réglage par application Bluetooth pour sélectionner différents modes (auto, éclairage permanent, D-mode), couplage possible entre détecteur pour créer des groupes, modification de la zone de détection pour s’adapter à l’environnement
Possibilité de régler le détecteur pour ne pas détecter les petits animaux
Détection anti-angle mort pour avoir une détection immédiate
Mesure permanente de la luminosité pour éteindre la lumière si la luminosité est suffisante même en cas de mouvement (fonction désactivable)
Un détecteur design et performant pour sécuriser et automatiser l’éclairage extérieur
.






