Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Theben - Détecteur mouvements 180° blanc sensNORM - 1030206

THEBEN
CopieCopie
Theben - Détecteur mouvements 180° blanc sensNORM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 10 m

  • durée de marche max. - 15 min

  • angle de détection horizontal - 0...180 °

  • Puissance de coupure max. - 1000 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4003468102190

Réf. Sonepar

00073810219

Réf. Fournisseur

1030206

Marque

Theben

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

10 m

durée de marche max.:

15 min

angle de détection horizontal:

0...180 °

Puissance de coupure max.:

1000 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Non

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Non

angle de balayage:

150 °

hauteur de montage optimale:

2 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

10 m

champ de détection de diamètre au sol:

10 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Non

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

saillie

type de connexion:

borne à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

durée de marche min.:

5 s

déclenchement retardé:

900 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

0...90 °

plage de rotation du capteur, verticale:

0...35 °

luminosité de déclenchement:

5...1000 lx

puissance max. de commutation LED:

200 W

adapté à une charge C:

Oui

température:

-20...40 °C

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

largeur:

78 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

86 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

Détecteur de mouvement blanc pour installation extérieur. Angle de détection 180°, portée 10 m à 2 m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 200W. temporisation 5 sec à 15 min. sensNORM.

Les Atouts de l'article:

Détecteur de mouvement. Commande automatique de l'éclairage en fonction de la présence et de la luminosité. Détection 180°. 1 circuit 10A/230V. LED = max 200W. IP55 pour l'extérieur. Montage mural possible sur boîtier encastré (60 mm).