Theben - Détecteur mouvements diamètre 50 mm encastré plafond 360° 1 c sensNORM - 1030202


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 3 m
durée de marche max. - 15 min
angle de détection horizontal - 0...360 °
Puissance de coupure max. - 1000 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
4003468102169
Réf. Sonepar
00073810216
Réf. Fournisseur
1030202
Réf. Commerciale
Theben
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
3 m
durée de marche max.:
15 min
angle de détection horizontal:
0...360 °
Puissance de coupure max.:
1000 W
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Non
arrêt forcé:
Non
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Non
interconnectable:
Non
angle de balayage:
360 °
hauteur de montage optimale:
2.5 m
surveillance de cage d'escalier:
Non
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
3 m
portée de présence max.:
2 m²
champ de détection de diamètre au sol:
6 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Non
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
autre
type de connexion:
borne à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
type de tension:
AC
fréquence:
50...50 Hz
durée de marche min.:
5 s
déclenchement retardé:
900 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale:
0...0 °
luminosité de déclenchement:
5...1000 lx
puissance max. de commutation LED:
200 W
adapté à une charge C:
Oui
température:
-5...40 °C
commande auxiliaire possible:
Non
fonction d'alarme:
Non
largeur:
50 mm
hauteur:
75 mm
profondeur:
50 mm
diamètre:
50 mm
largeur d'encastrement:
41 mm
profondeur d'encastrement:
61 mm
longueur d’encastrement:
41 mm
diamètre d'encastrement:
41 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
montage mural:
Non
tension nominale (Un):
230...230 V
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvement 360° pour montage plafond avec ressort. Zone de détection Ø 6 m à 2.5 m. Alimentation 230V. IP 21. Tempo 5s - 15 min. Ø perçage 40 mm.Possible connexion en parallèle pour étendre la zone de détection. 1 C 10A. LED = max 200W