Theben - Détecteur pres. encast. 170° 2,2 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 16 m
durée de marche max. - 60 min
angle de détection horizontal - 0...170 °
Puissance de coupure max. - 2300 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003468200612
Réf. Sonepar
00073820061
Réf. Fournisseur
2060658
Réf. Commerciale
Theben
modèle
détecteur de présence
longueur de portée max.
16 m
durée de marche max.
60 min
angle de détection horizontal
0...170 °
Puissance de coupure max.
2300 W
type de capteur
infrarouge
avec interface DALI
Non
régulation de la lumière
Non
commande HVAC
Oui
marche forcée
Non
arrêt forcé
Non
spécial animaux
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Non
interconnectable
Oui
angle de balayage
170 °
hauteur de montage optimale
2.2 m
surveillance de cage d'escalier
Oui
commutateur de pontage
Non
largeur de portée max.
8 m
champ de détection de diamètre au sol
16 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Oui
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Oui
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
avec voyant
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage en applique
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
encastré
type de connexion
borne automatique
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
traitement antibactérien
Non
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de tension
AC
fréquence
50...60 Hz
tension nominale
230 V
durée de marche min.
1 s
déclenchement retardé
1800 s
enclenchement retardé
3600 s
luminosité de déclenchement
5...3000 lx
puissance max. de commutation LED
450 W
adapté à une charge C
Non
température
-15...45 °C
courant de démarrage max.
10 A
courant de démarrage min.
0.1 A
commande auxiliaire possible
Oui
fonction d'alarme
Non
largeur
85 mm
hauteur
85 mm
profondeur
57 mm
diamètre
85 mm
largeur d'encastrement
85 mm
profondeur d'encastrement
37 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Détecteur de présence. fixation murale encastrée. Zone de détection rectangulaire 170°, 16 m x 10 m (160 m2) pour hauteur de montage de 2,2 m.IP20. Alimentation 230V. 1 canal éclairage, 1 canal présence. Max 450W LED.
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvement passif infrarouge pour montage mural encastré. Zone de détection semi-circulaire 170°, jusqu'à 16 x 10 m pour hauteur de montage de 2,2 m. 1 canal d'éclairage. 1 canal de présence. Fonctionnement en mode automatique ou semi-automatique, seuil de luminosité réglable, fonction d‘apprentissage. Temporisation à l‘enclenchement et temporisation à l‘extinction réglable. Fonction d'éclairage d'escalier. Extension de la zone de détection par montage maître/esclave. Mise en service immédiate grâce aux préréglages en usine. Bouton-poussoir intégré (désactivable).