Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Theben - Inter crépus 1 à 99000 lux prog 7 j

Theben - Inter crépus 1 à 99000 lux prog 7 j

THEBEN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de commutation assigné - 16 A

  • plage de réglage de la valeur de luminosité - 1...99000 lx

  • longueur max. de conduit du capteur de lumière - 100 m

  • type de montage du capteur de lumière - montage en saillie (mur)

  • classe de protection (IP), capteur de lumière - IP55

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4003468120125

Réf. Sonepar

00073812012

Réf. Fournisseur

1220130

Réf. Commerciale

Theben

courant de commutation assigné

16 A

plage de réglage de la valeur de luminosité

1...99000 lx

longueur max. de conduit du capteur de lumière

100 m

type de montage du capteur de lumière

montage en saillie (mur)

classe de protection (IP), capteur de lumière

IP55

tension assignée (Ue)

230 V

fréquence assignée

50...60 Hz

charge max. de lampe à incandescence

3600 W

charge max. de lampe fluorescente

3600 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)

3600 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)

1200 VA

puissance max. de commutation LED

600 W

courant de commutation max. (cos phi = 0,6)

10 A

avec coupure nocturne programmable

Oui

entrée du contact à poussoir

Non

tension assignée du capteur de lumière

0 V

classe de protection du capteur de lumière

II

mode de pose

rail DIN

largeur en nombre de modules

2

profondeur d'encastrement

69.2 mm

indice de protection (IP)

IP20

Interrupteur crépusculaire digital fixation sur rail DIN. 2 Modules. Prog 24h/7jrs. Réglage 1-99000 lux. Tension 230V, 2 contacts inverseurs 16A. Tempo à l'enclenchement 0-59 min. Cellule IP55 Fixation saillie