Theben - Inter crépus 2 à 2000 lux cellule encastrée
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de commutation assigné - 16 A
plage de réglage de la valeur de luminosité - 2...2000 lx
longueur max. de conduit du capteur de lumière - 50 m
type de montage du capteur de lumière - encastré
classe de protection (IP), capteur de lumière - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003468100967
Réf. Sonepar
00073000037
Réf. Fournisseur
1080900
Réf. Commerciale
Theben
courant de commutation assigné
16 A
plage de réglage de la valeur de luminosité
2...2000 lx
longueur max. de conduit du capteur de lumière
50 m
type de montage du capteur de lumière
encastré
classe de protection (IP), capteur de lumière
IP66
tension assignée (Ue)
230 V
fréquence assignée
50...60 Hz
charge max. de lampe à incandescence
2600 W
charge max. de lampe fluorescente
2600 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
2600 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
2600 VA
puissance max. de commutation LED
350 W
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
16 A
avec coupure nocturne programmable
Non
entrée du contact à poussoir
Non
tension assignée du capteur de lumière
250 V
classe de protection du capteur de lumière
II
mode de pose
rail DIN
largeur en nombre de modules
1
profondeur d'encastrement
65.5 mm
indice de protection (IP)
IP20
Interrupteur crépusculaire. Réglage de 2 à 2000 Lux. Cellule fixation encastrée IP66. 1 contact NO 16 A, 350W maxi pour LED. Tempo à l'enclenchement et déclenchement