Theben - Interface 4 entrées radio RF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - encastré
nombre d'entrées - 4
tension d'entrée - 0...3.3 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003468480335
Réf. Sonepar
00073848033
Réf. Fournisseur
4800604
Réf. Commerciale
Theben
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
autre
mode de pose
encastré
nombre d'entrées
4
tension d'entrée
0...3.3 V
système de bus KNX-radio
Oui
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
72
couplage au bus inclus
Oui
module de bus amovible
Non
commande LED
Oui
avec affichage LED
Non
type de tension d'entrée
AC/DC
tension de détection externe requise
Oui
indice de protection (IP)
autre
profondeur min. de la boîte d'encastrement
25 mm
Interface 4 entrées radio pour botons poussoirs.Communication cryptée. 4 entrées binaire. 1 entrée pour sonde de température. Fonctions commutation, variation, mesure de température.