Theben - Interface bouton poussoir 8 c
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - encastré
nombre d'entrées - 8
tension d'entrée - 5...5 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003468480151
Réf. Sonepar
00073848015
Réf. Fournisseur
4800408
Réf. Commerciale
Theben
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
autre
mode de pose
encastré
nombre d'entrées
8
tension d'entrée
5...5 V
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
2
couplage au bus inclus
Oui
module de bus amovible
Non
commande LED
Non
avec affichage LED
Non
type de tension d'entrée
AC/DC
tension de détection externe requise
Oui
indice de protection (IP)
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement
13 mm
Interface pour bouton poussoir. 8 circuits. Gamme LUXORliving.