Theben - Interface IP Secure KNX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
radio bidirectionnelle - Non
modèle - Ethernet
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003468902998
Réf. Sonepar
00073890299
Réf. Fournisseur
9070771
Réf. Commerciale
Theben
système de bus KNX
Oui
radio bidirectionnelle
Non
modèle
Ethernet
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
couleur
blanc
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
autres systèmes de bus
sans
largeur en nombre de modules
2
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
taux de transmission max.
1 Bd
couplage au bus inclus
Oui
avec champ d'inscription
Oui
avec affichage LED
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Interface IP Secure KNX. Mise à jour du firmware possible. PoE-EEE802.3af.