Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Theben - Interface radio 4 entrées

Theben - Interface radio 4 entrées

THEBEN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - encastré

  • nombre d'entrées - 4

  • tension d'entrée - 0...3.3 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4003468491539

Réf. Sonepar

00073849153

Réf. Fournisseur

4961604

Réf. Commerciale

Theben

système de bus KNX

Oui

autres systèmes de bus

sans

mode de pose

encastré

nombre d'entrées

4

tension d'entrée

0...3.3 V

système de bus KNX-radio

Oui

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

radio bidirectionnelle

Non

largeur en nombre de modules

72

couplage au bus inclus

Oui

module de bus amovible

Non

commande LED

Oui

avec affichage LED

Non

type de tension d'entrée

AC/DC

tension de détection externe requise

Oui

indice de protection (IP)

autre

profondeur min. de la boîte d'encastrement

25 mm

Interface encastrée 4 entrée binaires.1 entrée supplémentaire pour sonde de température. Commutation, variation, mesure de température. Alimentation 230V;