Theben - Interface USB KNX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
radio bidirectionnelle - Non
modèle - USB
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003468903995
Réf. Sonepar
00073890399
Réf. Fournisseur
9070397
Réf. Commerciale
Theben
système de bus KNX
Oui
radio bidirectionnelle
Non
modèle
USB
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
couleur
gris
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
autres systèmes de bus
sans
largeur en nombre de modules
2
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
traitement de la surface
autre
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
0
transparent
Non
taux de transmission max.
0 Bd
couplage au bus inclus
Oui
avec champ d'inscription
Oui
avec affichage LED
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Interface USB KNX Largeur 2 modules 35 mm