Theben - Interrupteur crepusculaire 2 a 2000 lux reglage analogique cellule saillie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de commutation assigné - 16 A
plage de réglage de la valeur de luminosité - 2...2000 lx
longueur max. de conduit du capteur de lumière - 100 m
type de montage du capteur de lumière - montage en saillie (mur)
classe de protection (IP), capteur de lumière - IP55
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003468109007
Réf. Sonepar
00073810900
Réf. Fournisseur
1090100
Réf. Commerciale
Theben
courant de commutation assigné
16 A
plage de réglage de la valeur de luminosité
2...2000 lx
longueur max. de conduit du capteur de lumière
100 m
type de montage du capteur de lumière
montage en saillie (mur)
classe de protection (IP), capteur de lumière
IP55
tension assignée (Ue)
230 V
fréquence assignée
50...60 Hz
charge max. de lampe à incandescence
2300 W
charge max. de lampe fluorescente
2300 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
2300 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
400 VA
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
10 A
avec coupure nocturne programmable
Non
entrée du contact à poussoir
Non
tension assignée du capteur de lumière
250 V
classe de protection du capteur de lumière
II
mode de pose
rail DIN
largeur en nombre de modules
2
profondeur d'encastrement
69.2 mm
indice de protection (IP)
IP20
Interrupteur crépusculaire fixation sur rail DIN. 2 Modules.Plage de réglage 2-2000 lux. alimentation 230V, contact inverseur 16A. temporisation à l'enclenchement 60 sec. Cellule IP55 fixation Fixation saillie