Theben - Interrupteur horaire digital annuel 8 c DCF-GPS KNX

Theben - Interrupteur horaire digital annuel 8 c DCF-GPS KNX

THEBEN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre de canaux - 8

  • nombre de sorties - 8

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4003468640012

Réf. Sonepar

00073864001

Réf. Fournisseur

6489212

Réf. Commerciale

Theben

système de bus KNX

Oui

autres systèmes de bus

sans

mode de pose

DRA (DIN-rail adapter)

nombre de canaux

8

nombre de sorties

8

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

radio bidirectionnelle

Non

programme quotidien

Oui

programme hebdomadaire

Oui

programme annuel

Oui

programme astronomique

Oui

largeur en nombre de modules

3

programmation externe

Oui

simulation de présence

Oui

heure d'été/d'hiver

Oui

radioguidé (DCF77)

Oui

GPS

Oui

couplage au bus inclus

Oui

carte mémoire incluse

Non

mise à jour des jours fériés

Oui

horloges secondaires contrôlables par bus

Oui

autonomie

70080 h

indice de protection (IP)

IP20

Interrupteur horaire digital 8 circuits DCF-GPS annuel BUS KNX+230V TR 648 TOP2 RC KNX