Theben - Interrupteur horaire digital annuel 8 c DCF KNX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre de canaux - 8
nombre de sorties - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003468640005
Réf. Sonepar
00073864000
Réf. Fournisseur
6489210
Réf. Commerciale
Theben
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
nombre de canaux
8
nombre de sorties
0
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
programme quotidien
Oui
programme hebdomadaire
Oui
programme annuel
Oui
programme astronomique
Oui
largeur en nombre de modules
3
programmation externe
Oui
simulation de présence
Oui
heure d'été/d'hiver
Oui
radioguidé (DCF77)
Oui
GPS
Non
couplage au bus inclus
Oui
carte mémoire incluse
Non
mise à jour des jours fériés
Oui
horloges secondaires contrôlables par bus
Oui
autonomie
70080 h
indice de protection (IP)
IP20
Interrupteur horaire digital 8 circuits DCF annuel BUS KNX TR 648 TOP2 RC DCF KNX