Theben - KIT KNX Set2 FIX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
modèle - actionneur de variateur
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre de sorties - 8
système de bus KNX-radio - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003468491614
Réf. Sonepar
00073849161
Réf. Fournisseur
4990202
Réf. Commerciale
Theben
système de bus KNX
Oui
modèle
actionneur de variateur
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
nombre de sorties
8
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
8
couplage au bus inclus
Oui
module de bus amovible
Non
commande sur site/commande manuelle
Oui
avec affichage LED
Oui
puissance de sortie
2...200 W
puissance supplémentaire utilisable
Non
type de charge
universel et LED
puissance max. de commutation LED
200 W
tension
230...240 V
fonctionnement en parallèle possible
Non
fréquence
50...60 Hz
indice de protection (IP)
IP20
KIT KNX Set2 comprenant 1 x alimentation PS 640 mA T KNX + 1 x actionneur de variation DM 8-2 T KNX + 1 x actionneur volet RM 8 T KNX + 1 interface entrées TA8 S KNX + 2 interface entrées TA 4S KNX