Theben - KIT KNX Set3 MIX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation - 8
système de bus KNX-radio - Non
système de bus radio - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003468491621
Réf. Sonepar
00073849162
Réf. Fournisseur
4990203
Réf. Commerciale
Theben
système de bus KNX
Oui
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation
8
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
4
commande sur site/commande manuelle
Oui
avec affichage LED
Oui
nombre d’entrées numériques
0
puissance max. de commutation LED
600 W
puissance de sortie
3680 W
adapté à une charge C
Non
courant de commutation max.
16 A
tension de fonctionnement normale
110...230 V
différentes phases connectables
Oui
couplage au bus inclus
Oui
module de bus amovible
Oui
possibilité d'extension modulaire
Oui
indice de protection (IP)
IP20
KIT KNX Set3 comprenant 1 x alimentation PS 640 mA T KNX + 1 x Actionneur volets RMG8 T KNX + 2 x variateur DME 2 T KNX + 2 Interface entrée binaire / sortie binaire TA 4 S KNX