Theben - KIT KNX Set4 RF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - actionneur de variateur
mode de pose - encastré
nombre de sorties - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003468491638
Réf. Sonepar
00073849163
Réf. Fournisseur
4990204
Réf. Commerciale
Theben
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
modèle
actionneur de variateur
mode de pose
encastré
nombre de sorties
1
système de bus KNX-radio
Oui
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Oui
couplage au bus inclus
Oui
module de bus amovible
Non
commande sur site/commande manuelle
Non
avec affichage LED
Non
puissance de sortie
2...250 W
puissance supplémentaire utilisable
Non
type de charge
universel et LED
puissance max. de commutation LED
250 W
tension
230...230 V
fonctionnement en parallèle possible
Non
fréquence
50...60 Hz
indice de protection (IP)
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement
35 mm
KIT KNX Set4 RF comprenant 1 x alimentation PS 640 mA T KNX + 1 coupleur média TP-RF KNX + 1 x actionneur commutation SU1 RF KNX + 1 x actionneur volet JU1 RF KNX + 1 x actionneur variation DU1 RF KNX