Theben - Module 6 entrées binaires
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées - 6
tension d'entrée - 8...250 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003468480106
Réf. Sonepar
00073848010
Réf. Fournisseur
4800430
Réf. Commerciale
Theben
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
autre
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées
6
tension d'entrée
8...250 V
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
4
couplage au bus inclus
Oui
module de bus amovible
Non
commande LED
Non
avec affichage LED
Oui
type de tension d'entrée
AC/DC
tension de détection externe requise
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Module de 6 entrées binaires. Gamme LUXORliving