Theben - Module variateur 4c DM 4 T KNX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - actionneur de variateur
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre de sorties - 4
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003468490808
Réf. Sonepar
00073849080
Réf. Fournisseur
4940275
Réf. Commerciale
Theben
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
modèle
actionneur de variateur
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
nombre de sorties
4
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
8
couplage au bus inclus
Oui
module de bus amovible
Non
commande auxiliaire possible
Non
commande sur site/commande manuelle
Oui
avec affichage LED
Oui
puissance de sortie
10...1600 W
puissance supplémentaire utilisable
Oui
type de charge
universel et LED
courant de commande max.
0 mA
puissance max. de commutation LED
400 W
tension
230...230 V
fonctionnement en parallèle possible
Non
fréquence
50...50 Hz
indice de protection (IP)
IP20
Module KNX variateur 4 circuits 4X400VA ou 1X800VA série FIX2