Theben - Moteur KNX pour vanne Thermostat - 7319200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - robinet thermostatique
régulateur de température avec régulation continue incorporée - Non
fonction maître/esclave - Oui
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003468731000
Réf. Sonepar
00073873100
Réf. Fournisseur
7319200
Réf. Commerciale
Theben
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
robinet thermostatique
régulateur de température avec régulation continue incorporée:
Non
fonction maître/esclave:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
touches de commande manuelle au niveau de l'entraînement:
Non
affichage de la température et de la course:
Oui
nombre d’entrées numériques:
2
tension nominale:
29 V
alimentation électrique du bus:
Oui
indice de protection (IP):
IP21