Theben - Moteur KNX pour vanne Thermostat
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - robinet thermostatique
régulateur de température avec régulation continue incorporée - Oui
fonction maître/esclave - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003468732014
Réf. Sonepar
00073873201
Réf. Fournisseur
7329201
Réf. Commerciale
Theben
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
mode de pose
robinet thermostatique
régulateur de température avec régulation continue incorporée
Oui
fonction maître/esclave
Oui
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
couplage au bus inclus
Oui
touches de commande manuelle au niveau de l'entraînement
Oui
affichage de la température et de la course
Oui
nombre d’entrées numériques
2
tension nominale
29 V
alimentation électrique du bus
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Moteur Thermique KNX avec commande manuelle pour vanne de radiateur