Theben - PASSERELLE DALI S128 KNX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
modèle - interface système d'éclairage/DALI
système de bus KNX - Oui
protocole - autre
autres systèmes de bus - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003468491751
Réf. Sonepar
00073849175
Réf. Fournisseur
4940302
Réf. Commerciale
Theben
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
modèle
interface système d'éclairage/DALI
système de bus KNX
Oui
protocole
autre
autres systèmes de bus
autre
système de bus LON
Non
protection contre le démontage
Non
interface radio
Non
interface IR
Non
dépendant du fournisseur
Non
possibilité de mise à jour
Oui
visualisation
Non
serveur Web
Non
tension de fonctionnement
230...230 V
indice de protection (IP)
IP20
avec affichage LED
Non
système de bus KNX-radio
Non
radio bidirectionnelle
Non
nombre d'appareils max. par canal
128
système de bus radio
Non
système de bus Powernet
Non
largeur en nombre de modules
4
type de tension
AC/DC
nombre de canaux
2
puissance absorbée
1 W
Passerelle DALI/KNX. Possibilité de commander individuellement 2X 64 ballasts électroniques. Gestion jusqu'à 2x16 groupes.Controle de la couleur avec dispositif type 8. Economie d'énergie par coupure de l'alimentation des ballasts DALI.
Les Atouts de l'article:
Passerelle 2 canaux permettant la gestion de 2 x 64 ballasts DALI. Adressage de 32 groupes DALI. Mise en service DALI dans l'ETS5. Contrôle de la lumière colorée à l’aide de ballasts électroniques de type 8 (DT-8). Contrôle de la lumière de couleur en fonction du sous-type d'ECG:. Température de couleur (DT-8 sous-type Tc), couleur XY (DT-8 sous-type XY), RVB (sous-type DT-8 RGBWAF. Le sous-type DT-8 PrimaryN n'est pas pris en charge. Prise en charge des programmes de planification du temps pour contrôler les groupes en fonction des valeurs et / ou de la couleur. Différents modes de fonctionnement tels que le mode permanent, le mode nuit ou le mode escalier. Compteur d'heures de fonctionnement intégré pour chaque groupe avec une alarme lorsque la durée de vie maximale est atteinte. Reconnaissance individuelle des défauts avec des objets pour chaque éclairage / ECG. Analyse complexe des défauts au niveau du groupe / appareil avec nombre de défauts et calcul du taux de défauts. Surveillance du seuil de défaut avec des valeurs de seuil configurables individuellement. Module de scène pour une programmation étendue de scènes et possibilité de gradation de scènes, « Fonction d'échange rapide» pour un remplacement facile des ballasts individuels défectueux, contrôle manuel des télégrammes de groupe et de diffusion via les boutons de commande de l'appareil, indication d'un état de défaut via des LED sur l'appareil.