Theben - Prise programmable 7j boîte
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d’entraînement - synchronisé avec le secteur
type d’horloge - horloge hebdomadaire
temps de commutation minimal - 15 min
mode de pose - fiche d'adaptation avec prise
tension d’alimentation - 230...230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003468021309
Réf. Sonepar
00073802130
Réf. Fournisseur
0270931
Réf. Commerciale
Theben
type d’entraînement
synchronisé avec le secteur
type d’horloge
horloge hebdomadaire
temps de commutation minimal
15 min
mode de pose
fiche d'adaptation avec prise
tension d’alimentation
230...230 V
type de tension d’alimentation
AC/DC
fréquence de la tension d’alimentation
50...50 Hz
modèle
analogique
passage automatique à l'été/hiver
Non
indice de protection (IP)
IP20
Prise programmable compact, programme 7 jours, minimum de commutation 2 heures. Contact 16A/230V. Dérogation manuelle possible.
Les Atouts de l'article:
Prise programmable analogique. 1 canal 16A/230V. Programme hebdomadaire 84 segments de commutation. Période minimale de commutation : 2 heures. Sans réserve de marche. Synchro. avec le réseau 50Hz. Présélection manuelle de commutation. Indication de l‘état de commutation.