Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Theben - Régulateur température fan-coil KNX

Theben - Régulateur température fan-coil KNX

THEBEN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • système de bus KNX-radio - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • composition - mécanisme complet avec cadre

  • mode de pose - saillie

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4003468713020

Réf. Sonepar

00073871302

Réf. Fournisseur

7139202

Réf. Commerciale

Theben

système de bus KNX

Oui

système de bus KNX-radio

Non

autres systèmes de bus

sans

composition

mécanisme complet avec cadre

mode de pose

saillie

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

radio bidirectionnelle

Non

avec commande sur site

Oui

avec protection contre le vol/démontage

Oui

avec affichage LED

Oui

avec affichage

Non

nombre d’entrées numériques

3

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9010

transparent

Non

capteur externe

Oui

réglage manuel de la valeur de consigne

Oui

contact à poussoir de présence

Oui

fonctionnement en parallèle possible

Non

indice de protection (IP)

IP20

couplage au bus inclus

Oui

classe de la température de contrôle

IV

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)

1 W

Régulateur KNXde température individuelle pour ventilo- convecteur