Theben - Station météodata 140 s 24v KNX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - capteur multiple
mode de pose - saillie
signal acoustique - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003468140031
Réf. Sonepar
00073814003
Réf. Fournisseur
1409201
Réf. Commerciale
Theben
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
modèle
capteur multiple
mode de pose
saillie
signal acoustique
Non
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
couplage au bus inclus
Oui
avec DCF77
Non
avec chauffage
Oui
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
entrée analogique
Non
nombre d’entrées numériques
0
station météo
Oui
indice de protection (IP)
IP44
Station météo. Mesure le vent, la pluie, la luminosité et la température. Protocole KNX. Tension 24V.IP44. Réglage luminosité 1-100000 lux, température -30-+60°C, vent 2-30 m/s