Theben - Télérupteur silencieux 1 c
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - commutateur électronique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de commutation assigné - 16 A
mode de pose - rail DIN
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003468310007
Réf. Sonepar
00073831000
Réf. Fournisseur
3120130
Réf. Commerciale
Theben
fonction
commutateur électronique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
courant de commutation assigné
16 A
mode de pose
rail DIN
largeur en nombre de modules
1
profondeur d'encastrement
60 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
tension de commande 1
230...230 V
type de tension de commande 1
AC
fréquence de tension de commande 1
50...60 Hz
tension de commande 2
230...230 V
type de tension de commande 2
AC
fréquence de tension de commande 2
50...60 Hz
tension d’alimentation
230...230 V
type de tension d’alimentation
AC
charge max. de lampe à incandescence
2600 W
charge max. de lampe fluorescente
2600 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
2600 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
1300 VA
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
10 A
commande manuelle
Non
Télérupteur silencieux, 1 contact NO. Raccordement bornes à vis. Pouvoir de coupure LED 600 W. 16A/230V. Alimentation 230V. Boutons poussoirs lumineux jusqu'à 100 mA.
Les Atouts de l'article:
Télérupteur électronique 1 contact (contact normalement ouvert) Commande d'éclairage avec plusieurs boutons-poussoirs possibles. Fonctionnement particulièrement silencieux. Charge de lampe bouton poussoir jusqu'à 100 mA. Pouvoir de coupure important grâce à la commutation au passage par zéro de l’alternance pour les charges LED élevées (jusqu'à 600 W). Consommation en veille de seulement 0,3 W