Thermador - Anti-Bélier à ressort 1" F laiton ACSprégonflé 3,5 bar Pmax 10b Tmax 100°C - ABR26

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Anti-Bélier à ressort 1" F laiton ACSprégonflé 3,5 bar Pmax 10b Tmax 100°C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 1 pouces (25)

  • température moyenne maximale (permanente) - 100 °C

  • pression de travail max. - 10 bar

  • raccordement - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • diamètre - 26 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523838000037

Réf. Sonepar

00928506801

Réf. Fournisseur

ABR26

Réf. Commerciale

Thermador

diamètre nominal:

1 pouces (25)

température moyenne maximale (permanente):

100 °C

pression de travail max.:

10 bar

raccordement:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre:

26 mm

hauteur:

70 mm

Antibélier Thermador en laiton, à ressort, montage toutes positions, modèle femelle en 1'', avec attestation de conformité sanitaire (ACS)

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.