Thermador - Aquastat applique à ressort +20°C/+90°CStandard réglage externe - AAR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure - 20...90 °C
charge de contact max. - 16 A
indice de protection (IP) - IP20
valeur différentielle - 5...11 K
tension max. contacts - 250 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830000271
Réf. Sonepar
00928505415
Réf. Fournisseur
AAR
Marque
Thermador
plage de mesure:
20...90 °C
charge de contact max.:
16 A
indice de protection (IP):
IP20
valeur différentielle:
5...11 K
tension max. contacts:
250 V
hauteur:
119 mm
largeur:
46 mm
profondeur:
55 mm
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


