Thermador - Corps thermostatique DYNAMICAL® Droit F3/4" - M23x1.5 - Corps laiton chromé - CTD20D

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Corps thermostatique DYNAMICAL® Droit F3/4" - M23x1.5 - Corps laiton chromé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement radiateur de grande taille - 3/4 pouce (20)

  • forme - droit

  • modèle - filetage intérieur/ filetage extérieur

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • traitement de la surface - chromé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615579550

Réf. Sonepar

00928557955

Réf. Fournisseur

CTD20D

Marque

Thermador

raccordement radiateur de grande taille:

3/4 pouce (20)

forme:

droit

modèle:

filetage intérieur/ filetage extérieur

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

chromé

dimensions raccordement au conduit:

3/4 pouce (20)

dimensions élément de régulation thermostatique:

M30 x 1,5

préréglage:

sans

corps de robinetterie thermostatique droit 3/4 - 20/27

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.